Beli speaker laptop di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp769.900

    Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Bluetooth Speaker Multimedia Audio, dengan konektivitas lengkap (USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input) dan suara berkualitas khas Polytron dilengkapi fitur Bazzoke agar bass semakin mantap. Kualitas suara tidak perlu diragukan lagi, Polytron Rajanya Audio.
  2. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  3. Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
  4. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  5. Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp129.900

    Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Isi dalam Box :1 unit speaker MOVI.41 pcs remote 1 pcs cable aux1 pcs cable charger1 pcs buku petunjuk dan kartu garansi
  6. SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB Power (Speaker Aktif)
    Mulai

    Rp149.900

    SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB Power (Speaker Aktif)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan pengeras suara yang hadir dengan satu buah subwoofer serta dua buah pengeras suara satelit, guna menghasilkan suara yang dahsyat. Pengeras suara jenis ini kerap disebut sebagai speaker multimedia 2.1, sangat cocok digunakan untuk mendengarkan musik, menonton film, bermain gim dan lainnya.
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Connection Size (mm): AUX 3.5
    • Dimensions Subwoofer (mm): 96x116x128
    • Dimensions Speaker (mm): 60x60x70
    • Color: Black
  7. TOA Speaker Satelite System (Speaker komputer)
    Mulai

    Rp6.999.900

    TOA Speaker Satelite System (Speaker komputer)
    Deskripsi:
    Designed for indoor use, the ZS-BS301B is a 2-way speaker system featuring high power handling. It consists of a subwoofer and 4 satellite speakers. The subwoofer is equipped with two 16 cm cone speakers and each satellite speaker equipped with one 8 cm cone speaker. The subwoofer can be installed on a floor or to a wall, and the satellite speaker can be installed to a wall or ceiling.
    atribut:
    • Sensitivity (dB): 81 (1 W, 1 m) x2 channels
    • Product Composition: Subwooferx1, Satellite speakerx4
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 4 x2 channels
    • Frequency Response (Hz): 40-20000 x2 channels
    • Power Handling Capacity (W): Continuous program: 160 x2 channels; Continuous pink noise: 80 x2 channels
  8. Casio Calculator Desk MS-20UC (Kalkulator Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Casio Calculator Desk MS-20UC (Kalkulator Meja)
    Deskripsi:
    '- Mini Desk Type- 12 digits- Tax calculation: Automatic calculation of price plus tax, price less tax, discount, selling price, tax amount, discount amount, and margin amount.- Time calculation: Time calculation allows easy input and calculation of hour, minute, and second values.- Solar & Battery: Solar powered when light is sufficient, battery powered when light is insufficient.- Function command signs: A symbol (+, -, x, ÷) on the display indicates the status of operation you are currently performing.- Key rollover: Key operations are stored in a buffer, so nothing is lost even during high-speed input.- Extra Large display: Larger display makes more data easier to read.- Plastic keys: Designed and engineered for easy operation.- Profit margin percent: " % " key gives quick access to prices and profits, and also delivers add-ons, discounts, ratios and increase/decrease values.
  9. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Luar Ruangan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Luar Ruangan
    Deskripsi:
    Hadirkan tempat sampah outdoor yang mumpuni dari Krisbow untuk menampung produksi sampah di tempat Anda. Terbuat dari material plastik HDPE berkualitas sehingga menyuguhkan konstruksi yang kuat dan kokoh untuk masa pakai yang lama. Dilengkapi dengan 4 roda untuk mobilitas tinggi serta terdapat roda pengunci yang menahan tempat sampah tetap pada posisinya.
  10. BareTone Speaker Portable Bluetooth (Pengeras Suara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.599.900

    BareTone Speaker Portable Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    - 15'' 2 WAY SPEAKER BOX WITH BATTERY- WITH TWO WIRELESS MICROPHONE- Amplifier - DC12V or rechargeable battery 10A- with handle,With high fidelity microphone- with MP3,with SD card input
    atribut:
    • Voltage (V): AC 100-240 (60-50Hz UNIVERSAL)
    • Power (W): 600
    • Size (inch): 15
    • Frequency Response (Hz-kHz): 50Hz - 20KHz (+/-3dB)
    • Voice Coil: 1.5″KSV (38mm)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 016/LSP/QI/010-V/2023
    • Sensitivity (dB): 96
    • Tweeter Driver (mm): 25
    • Woofer Magnet (oz): 40 (140mm)
Daftar Harga speaker laptop Terbaru October 2026
Polytron Speaker (Pengeras Suara)Rp769.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900
Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp2.799.900
Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)Rp2.799.900
ADVANCE DIGITALS Speaker Portable K-Series (Pengeras Suara)Rp719.900
Sharp Active Speaker Pro Series (Speaker Aktif)Rp2.099.900
Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Rp2.199.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp129.900
SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB Power (Speaker Aktif)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)